{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 338 | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 118 fok | |
| Spirálszög | 35 fok | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
| Teljes hossz L | 117 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Tartalom | 10 | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | GG1117 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515043946 | |
| Gyártó száma | GG1117 8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |