Pack promotionnel Forets hélicoïdaux à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1117 3
Fixer le prix 10 unités (4,38 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 338
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 61 mm
Longueur des goujures Lc 33 mm
Diamètre de queue DS 3 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 10 pc.
Référence fabricant TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 28,5 mm

Identification et classification

Référence article GG1117 3
EAN / GTIN 4069515043526
Réf. fabricant GG1117 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.
Comme 114580.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.