Pack promotionnel Forets hélicoïdaux à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1117 10
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (15,57 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Anzahl Werkzeuge 10 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 10 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 10 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 35 Grad
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anschliffform Z
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 133 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 338
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
Inhalt Set

Identification et classification

Référence article GG1117 10
EAN / GTIN 4069515044073
Réf. fabricant GG1117 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.
Comme 114580.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.