{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement | AlTiN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| Diamètre corps DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 40 degrés | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Avance par dent - Dressage fz | 0,052 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 10 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 22 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Largeur de passe max. ae | 0,3×D; 0,15×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01001005 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 41,6 mm | |
| type de queue | HB | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 9,7 mm | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | N | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Angle d’arc de coupe max. | 37 degrés | |
| nombre de brise-copeaux | 1 | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Avance par dent en | INOX > 900 N/mm2 | |
| groupe d’usinage, spécifique au fabricant | M,P | |
| groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| groupe d’applications d’outillage | N, H | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 30 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 52 mm | |
| Poids | 79 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Facteur de correction fz | 2,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage; général |
| Référence article | GG1024 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515046602 | |
| Réf. fabricant | GG1024 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |