{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, blanc | Blanc pur | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Série | - | |
| Référence fabricant | Overall für die Lebensmittelindustrie | |
| Emballage | En vrac | |
| Tailles internationales | S | |
| Couleur | blanc | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | perchloréthylène | |
| Type de produit | combinaisons | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Sexe | Unisexe | |
| Avec poches | poche de poitrine; poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Catégorie de protection | I |
| Référence article | 2201WHRS | |
| EAN / GTIN | 5036108106677 | |
| Réf. fabricant | 2201WHRS | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |