Joint torique ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900S-G1014
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S-G1014
EAN / GTIN 4000896044689
Réf. fabricant 900S-G1014
Article hors catalogue L60140 2281

Description

Description:

  • Joint torique pour douilles Carré intérieur 12,5 = 12
    forme longue 8 – 14 mm, 13 mm, E10 – E16, T30 – T60
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Poids net (kg): 0 kg
  • Pour utilisation avec machines