Goupille de raccordement ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900S-H1014
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S-H1014
EAN / GTIN 4000896044702
Réf. fabricant 900S-H1014
Article hors catalogue L60140 4110

Description

Description:

  • Goupille de raccordement pour douilles Carré intérieur 12,5 = 12
    8 – 14 mm
    13 mm longue forme ∙ E10 – E16
    T30 – T60
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Poids net (kg): 0 kg
  • Pour utilisation avec machines