Ressort d’arrêt ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900S-HF814
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S-HF814
EAN / GTIN 4000896044733
Réf. fabricant 900S-HF814
Article hors catalogue L60140 2285

Description

Description:

  • Ressort d'arrêt pour douilles Carré intérieur 12,5 = 12
    8 – 14 mm ∙ E10 – E16
    Pour 900S
  • Pour douilles à chocs selon DIN 3129
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Poids net (kg): 0 kg
  • Pour utilisation avec machines

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.