Poubelle à matières recyclables easyBin, Volume: 25l

Réf.: 987125 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
451 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 25 l
Hauteur 500 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 230 mm
Hauteur sans couvercle rabattable 400 mm
Largeur du clapet 250 mm
Type de produit Poubelles

Identification et classification

Référence article 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Réf. fabricant 987125 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poubelle à matières recyclables en tôle d’acier avec couvercle rabattable/pivotant à fermeture automatique en plastique robuste. Couvercle avec 3 fonctions d’ouverture du clapet: Push-in, clapet relevé (à moitié ouvert en position de verrouillage), clapet complètement ouvert en position de verrouillage. Couvercle amovible pour faciliter le vidage. Deux poignées situées à gauche et à droite du récipient en tôle facilitent le transport. Avec 2 plaques de base GARANT easyFix pour accrochage sur des parois perforées ou des rails muraux fins.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm, GARANT Uni Line Cleaning Tower 987102987123, GARANT Uni Line 955440955465, servantes d’atelier 914520914590. Rails muraux Multifix 955340 et 955350.

Livraison:

Avec 2 × plaques de base GARANT easyFix 955820 et une tôle d’adaptation pour accrochage dans la plaque de base GARANT easyFix. Jeu de pictogrammes autocollants pour identification des poubelles à matières recyclables.