• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

GARANT Uni Line Cleaning Tower forme en H fixe, Type: L

Réf.: 987102 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 17,28 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Série Cleaning Tower
Hauteur 2 140 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 690 mm
Profondeur utile 180/ 330 mm
Charge admissible 150 kg
Poids 96 kg
Type de produit Stations de nettoyage

Identification et classification

Référence article 987102 L
EAN / GTIN 4062406588915
Réf. fabricant 987102 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La GARANT Uni Line Cleaning Tower en forme de H asymétrique peut être garnie des deux côtés. Jusqu’à 4 poubelles à matières recyclables 987125 réf. 25 peuvent être installées dans le compartiment plus profond. Le petit compartiment convient au stockage de produits et d’appareils de nettoyage.
Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système GARANT easyFix. Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option réf.L permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.

Livraison:

GARANT Uni Line Cleaning Tower forme en H asymétrique; module 955476 réf. L

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.