Plaque de base en plastique GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955820 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,00 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,63 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    2,20 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Hauteur 67 mm
Largeur 29 mm
Profondeur 11 mm
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Réf. fabricant 955820 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.