Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

GARANT Uni Line Cleaning Tower forme en H équipée, mobile, Type: L

Réf.: 987123 L

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 987123 L
Réf. fabricant 987123 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La GARANT Uni Line Cleaning Tower en forme de H asymétrique est entièrement garnie avec 2 poubelles à matières recyclables et un porte-rouleaux de papier.
Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.

Livraison:

GARANT Uni Line Cleaning Tower 987103 réf. L; 2 × 987110 réf. 45; 1 × réf. 955499 réf. W1.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Serviettes en papier adaptées, voir codes art. 089103 réf. W, 089105 réf. W, 089127 réf. W.