Jeu de 4 roues pour GARANT Uni Line, Type: 1

Réf.: 955459 1
Fixer le prix 4 unités (18,63 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 4 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des roues roulement à billes
Type de roulette roulettes directrices; roulettes directrices
Frein d’arrêt non; oui
Nombre de rouleaux 2; 2
Type de fixation vissage
Hauteur 150 mm
Couleur gris; orange
Type de produit roue
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette polyuréthane (PU)
Couleur bandage gris
Bandage ne laissant pas de traces oui
Charge admissible par pièce 200 kg
Charge admissible dans le jeu 600 kg
Contenu du jeu 4

Identification et classification

Référence article 955459 1
EAN / GTIN 4062406584702
Réf. fabricant 955459 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Roues de ⌀ 125 mm. Idéales également pour les sols irréguliers. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité. Avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits. Charge admissible par roue: 200 kg. Charge admissible maximale en cas d’utilisation de 4 roues: 600 kg.

Livraison:

2 roulettes directrices et 2 roulettes directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Avec matériel de fixation.

Coloris:

Galvanisé, non configurable.