Casquette uvex u-cap sport orange

Réf.: 9794490
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex u-cap sport
Référence fabricant Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Type de produit casquette de protection
Tour de tête min. 55 cm
Tour de tête max. 59 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 9794490
EAN / GTIN 4031101602530
Réf. fabricant 9794490
Article hors catalogue L01660 1220
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses couleurs vives et voyantes (conformes aux exigences de la norme EN 471), cette casquette de sécurité est le complément parfait de vos vêtements haute visibilité. Car la visibilité est synonyme de sécurité !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • casquette anti-heurts aux couleurs vives
  • disponible dans les gammes de tailles 55 à 59 cm et 60 à 63 cm
  • personnalisable par broderie
  • disponible en jaune vif et orange vif

Caractéristiques de confort

  • facilement réglable en taille

caractéristiques de protection

  • Vêtements haute visibilité conformes à la norme EN 471, en complément des tenues haute visibilité – disponibles au choix en jaune vif ou en orange vif
  • Protection fiable contre les chocs, conforme à la norme EN 812

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-cap sport
  • Type de produit: Casquette anti-heurts pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Réf.: 55 cm/59 cm