Câble spiralé de mise à la terre 10,3/10,3 mm, Connexion bouton-pression: 10,3mm

Réf.: 972817 10,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 1 800 mm
Type de produit Câble de mise à la terre

Identification et classification

Référence article 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Réf. fabricant C-198-1264
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Câble spiralé de mise à la terre bleu avec une très grande élasticité et un bon pouvoir de rappel. Décharge de traction multiple dans la zone de transition. Longueur étirée 1,8 m. Avec bouton-pression de 10,3 mm des deux côtés et résistance de protection des personnes de 1 MΩ côté poignet.
Contact: 2×boutons-pression de 10,3 mm.