Chaise pivotante de travail ESD, Supertec, avec roulettes, basse, Type: ESD

Réf.: 972676 ESD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Série Work-Tec Ergo
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
Réglage de l’inclinaison du siège en degrés 6 degré
Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
Couleur matériau de l'assise noir
Type de produit Chaises pivotantes de travail ESD

Identification et classification

Référence article 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Réf. fabricant 9033C-CP01-3218
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier en Supertec ESD conducteur. Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, résistance aux coupures, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse intégrale. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout