• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chaise pivotante de travail, Supertec, avec patins et repose-pieds, haute, Type: BLACK

Réf.: 965282 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Work-Tec Ergo
Référence fabricant BLACK
Couleur orange; noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglage en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Réglage en hauteur min. 590 mm
Réglage en hauteur max. 860 mm
Possibilité d’empilage non
Réglage de l’inclinaison de l’assise oui
Avec appuie-tête non
Hauteur du dossier 580 mm
Dossier réglable oui
Plage de réglage en hauteur du dossier min. 60 mm
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs oui
Matériau assise Supertec
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise réglable oui
Plage de réglage de la profondeur d’assise min. 60 mm
Type de produit chaises
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Réf. fabricant 9031H-SP01-3279
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Le revêtement Supertec est confortable et doux. Grâce à son micro-blindage, il est très respirant, extrêmement résistant, anti-coupures, facile à nettoyer et antidérapant.
Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo : rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.
Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout