Kit support de base pour bobines de câble GARANT easyFix, Type: 3

Réf.: 955803 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
180 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Kabelrollen-Grundträger Set, Typ: 3
Pour Câbles
Largeur utile 257 mm
Matériau plaque de base plastique
Diamètre d’axe 12 mm
Matériau fil acier
Diamètre fil 6 mm
Type de produit porte-rouleaux
Matériau plastique
Largeur 369 mm
Profondeur 202 mm
Hauteur 92 mm
Nombre 3

Identification et classification

Référence article 955803 3
EAN / GTIN 4062406575410
Réf. fabricant 955803 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports de bobines de câble en plastique avec axe en aluminium ⌀ 12 mm et étrier métallique ⌀ 6 mm. Etrier métallique avec freins de câble, empêche tout déroulement non freiné des câbles. L’étrier métallique peut être réglé en profondeur.
Axe en aluminium à monter sur 3 positions, pour pouvoir accrocher des bobines de ⌀ 100, 200 et 300 mm.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Avec 3 freins de câble.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

2 supports en plastique, axe en aluminium, étrier métallique avec freins de câble.
Toutes les plaques de base correspondantes.

Remarque(s):

La longueur d’axe entre 2 supports ne peut pas dépasser 395 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "GARANT easyFix" Afficher tout