Tablette pour Forme en U, Type: M

Réf.: 955481 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Epaisseur de la tablette: 30
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Epaisseur de la tablette 30 mm
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Série Tower; Z-Tower
Hauteur 30 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 478 mm
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Réf. fabricant 955481 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier pour GARANT Uni Line Tower. Les tablettes sont protégées contre le basculement à l’aide de chevilles en plastique GARANT easyFix.

Adapté(s) pour:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.