Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954208 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 5
Exécution avec pinces
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Réf. fabricant 954208 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954208: 1 pièce
Pince universelle vanadium HOLEX 702995 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise HOLEX 706145 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds droite HOLEX 713195 réf. 200: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds HOLEX, coudée 713595 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale HOLEX 725245 réf. 160: 1 pièce