{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces à becs demi-ronds | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 40 degré | |
| Longueur mors/mâchoire | 50 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | type rugueux | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (dur); fil (souple) | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | sans revêtement | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 713595 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887405 | |
| Réf. fabricant | 713595 160 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |