Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière., Longueur totale: 160mm

Réf.: 702995 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
582 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors intérieur cranté
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Réf. fabricant 702995 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.