Cadenas à cylindre de précision sans cylindre, ⌀ boîtier: 45mm

Réf.: 085816 45
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 45 mm
Matériau boîtier Laiton nickelé
⌀ anse 6 mm
Matériau branches Acier
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Type de fermeture Serrure à cylindre
Série de numéros de clés HO 001 - 200 ou numéro de clé de fermeture combinée
adaptabilité oui
Pour barillets extractibles oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Réf. fabricant 504604 C
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Cadenas à cylindre de précision, corps en laiton nickelé, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. Avec cylindre intégré 950050 (sauf 085816) pour adaptation / intégration individuelle dans votre système de fermeture existant DOM. Possibilité de combinaison personnalisée avec les cylindres 950050 suivant vos exigences.

Remarque(s):

Barillets extractibles pour équipement personnalisé, voir codes art. 950050 et 950072.