Cadenas à cylindre de précision à clés différentes, ⌀ boîtier: 45mm

Réf.: 085814 45
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 45 mm
⌀ anse 6 mm
Matériau boîtier Laiton nickelé
Matériau branches Acier
Type de fermeture Serrure à cylindre
Fermeture à clés différentes
adaptabilité oui
Pour barillets extractibles oui
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Série de numéros de clés HO 001 - 200
Barillet extractible non fourni non
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Réf. fabricant 503910 637790 0001
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Cadenas à cylindre de précision, corps en laiton nickelé, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. Avec cylindre intégré 950050 (sauf 085816) pour adaptation / intégration individuelle dans votre système de fermeture existant DOM. Possibilité de combinaison personnalisée avec les cylindres 950050 suivant vos exigences.

Remarque(s):

Barillets extractibles pour équipement personnalisé, voir codes art. 950050 et 950072.