Cadenas verni à clés différentes, Type: 393

Réf.: 085822 393
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
258 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 45 mm
⌀ anse 6,5 mm
Fermeture à clés différentes
Avec cache-entrée non
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Réf. fabricant 393 45
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Solide cadenas de sécurité avec gâchettes, corps verni noir.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.