Support L-BOXX® pour Cargo Scooter, Type: 1

Réf.: 915663 1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 35 mm
Longueur 460 mm
Largeur 400 mm
Matière Tôles d’acier
Poids 1,5 kg
Type de produit Support pour boîtes

Identification et classification

Référence article 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Réf. fabricant 915663 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support en tôle d’acier à visser sur le plateau en bambou du Cargo Scooter. La L-BOXX® peut être verrouillée dans le support afin qu’elle ne puisse pas glisser sur le plateau et puisse être transportée en toute sécurité. Les L-BOXX® peuvent être empilées jusqu’à une hauteur de 700 mm.

Adapté(s) pour:

L-BOXX® 693330, 693335, 693337, 693345.

Coloris:

Argenté, revêtement par poudre.