Valise système en plastique L-BOXX® vide, Type: 102

Réf.: 693330 102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 391 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: ABS
  • Indice de protection IP: IP X4
  • Propriété de la valise: empilable
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau ABS
Indice de protection IP IP X4
Propriété de la valise empilable
Dim. ext., L 442 mm
Dim. ext., l 357 mm
Dim. ext., H 117 mm
Dim. int., L 375 mm
Dim. int., l 313 mm
Dim. int., H 71 mm
Poids 2,1 kg
Emballage Valise système (L-Boxx)
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Réf. fabricant 6000002924
Fabricant/personne responsable BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Description

Exécution:

En plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d’eau. Le mécanisme d’encliquetage robuste permet d’assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu’à 40 kg. Les poignées ergonomiques et les poignées supplémentaires offrent un confort optimal. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Remarque(s):

Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art. 693370 5.