Outil de pose d’écrous aveugles hydropneumatique FireFox®, Type: 1

Réf.: 770515 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course 7,5 mm
Force de traction réglable, 5 bars max. 12 000 N
Consommation d'air par session de pose (en fonction du filetage) max. 2 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
Pour écrous aveugles tous matériaux M3 − M6
Pour écrous aveugles acier / alu M3 − M6
Poids 1,96 kg
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Réf. fabricant 1458198
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Vissage automatique dès le placement avec une légère pression de l’écrou aveugle sur la broche filetée. Travail très économique grâce à la rapidité de vissage et de pose.

Livraison:

Deux clés de montage de 24 / 27, 1 clé six pans de 4, 1 bouteille d’huile hydraulique de 100 ml, 1 récipient d’huile réutilisable.
Nez et broche filetée M3, M4, M5, M6.

Remarque(s):

Nez de rechange disponible sous le code art. 770516.
Pour écrous aveugles de M3 à M6 de tous les matériaux sauf M6 acier inoxydable.