Cisaille à profilés, Longueur totale: 175mm

Réf.: 769950 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 175 mm
Pour profilés jusqu'à 15×15 mm
Longueur de coupe 34 mm
Pour ⌀ jusqu'à 15 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Réf. fabricant 5104/P90
Fabricant/personne responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial de haute qualité (revêtement antiadhésif PTFE), support de coupe en alliage léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; cisailles chromées, très brillantes.

Utilisation:

Pour la découpe de tuyaux en plastique, de flexibles et de profilés en plastique.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir code art. 769952 (catalogue de pièces de rechange).