Embout de rechange, en nylon, blanc, ⌀ tête du maillet: 20mm

Réf.: 754910 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUPERCRAFT
Diamètre 20 mm
Couleur blanc
Type de produit embout
Matériau nylon
Caractéristiques Résistants à l'huile; caractéristique silencieuse; force de frappe très élevée; résistance; résistance à l’usure; résistant aux graisses; sans éclats
Dureté type dur
Forme surface de frappe forme ronde
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 754910 20
EAN / GTIN 4030618301875
Réf. fabricant 3508.020
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond 754880, 754900, 755000 (jusqu’au cat. 53), 755100 et 755400, ainsi que jet nylon 745250.