Embout de rechange, en nylon, blanc, ⌀ tête du maillet: 100mm

Réf.: 754910 100
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
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUPERCRAFT
Diamètre 100 mm
Couleur blanc
Type de produit embout
Matériau nylon
Caractéristiques Résistants à l'huile; caractéristique silencieuse; force de frappe très élevée; résistance; résistance à l’usure; résistant aux graisses; sans éclats
Dureté type dur
Forme surface de frappe forme ronde
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 754910 100
EAN / GTIN 4030618301974
Réf. fabricant 3508.100
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond 754880, 754900, 755000 (jusqu’au cat. 53), 755100 et 755400, ainsi que jet nylon 745250.