Embout de rechange, en nylon, blanc, ⌀ tête du maillet: 60mm

Réf.: 754910 60
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
941 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUPERCRAFT
Diamètre 60 mm
Couleur blanc
Type de produit embout
Matériau nylon
Caractéristiques Résistants à l'huile; caractéristique silencieuse; force de frappe très élevée; résistance; résistance à l’usure; résistant aux graisses; sans éclats
Dureté type dur
Forme surface de frappe forme ronde
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 754910 60
EAN / GTIN 4030618301943
Réf. fabricant 3508.060
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond 754880, 754900, 755000 (jusqu’au cat. 53), 755100 et 755400, ainsi que jet nylon 745250.