{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau insert | nylon; nylon | |
| Diamètre boîtier | 32 mm | |
| Dureté | type moyennement dur; type moyennement dur | |
| Matériau boîtier | acier | |
| Résistance à l’usure | oui; oui | |
| Longueur totale | 320 mm | |
| Longueur tête | 100 mm | |
| Caractéristiques | anti-rebond | |
| Bâtis | oui | |
| Embout pour maillet à frappe amortie | 1; 2 | |
| Longueur, manche | 285 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Type de produit | maillet à frappe amortie | |
| Poids total | 391 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 754750 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197923547 | |
| Réf. fabricant | 754750 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |