Chasse-goupilles, qualité standard, verni, ⌀ pointe (D): 2mm

Réf.: 747000 2
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
1 522 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointe (D) 2 mm
Norme DIN 6450 C
Longueur totale L1 150 mm
Longueur broche L2 30 mm
⌀ corps (S) 10 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface verni
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Réf. fabricant 450 002 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.

Norme:

DIN 6450.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.