Chasse-goupilles, qualité standard, verni, ⌀ pointe (D): 6mm

Réf.: 747000 6
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
2 434 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manche/poignée pas de poignée / manche
Forme corps pour vis 8 pans
Diamètre corps 10 mm
Longueur totale 150 mm
Longueur tige 50 mm
Diamètre pointe 6 mm
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Norme DIN 6450 C; DIN 7255
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme tête de frappe cylindriques
Exécution tête traité; trempées
Surface avec vernis
Caractéristiques sans éclats

Identification et classification

Référence article 747000 6
EAN / GTIN 4049002002854
Réf. fabricant 450 006 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.

Norme:

DIN 6450.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.