Petit coupe-câbles, Longueur totale: 125mm

Réf.: 730100 125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 437 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 8 mm
Longueur totale 125 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Réf. fabricant 730100 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes. Branches avec poignées en plastique. Coupe lisse et propre sans écrasement.
Modèle léger en acier spécial, inoxydable.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.