Pince coupante diagonale pour l’électronique, pour matériaux ferreux, AC, Longueur totale: 135mm

Réf.: 726742 135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
545 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein
  • Matériau: Acier au carbone (C70)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 135 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Matériau Acier au carbone (C70)
Largeur tête 13,5 mm
Longueur de coupe 8 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 2 mm
Surface phosphaté anti-reflets
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 726742 135
EAN / GTIN 4062406395032
Réf. fabricant 726742 135
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces coupantes professionnelles avec coupe légèrement tranchante. Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin pour garantir une coupe précise. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.