Descripción:
Fabricada con cuerda trenzada, nuestra eslinga de posicionamiento en el trabajo 3M™ Protecta® está disponible en diámetros de 10,5 mm y 12,5 mm y con una gran variedad de combinaciones de conectores para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Un ajustador de longitud permite al usuario ajustar fácilmente la longitud de la eslinga según sea necesario. La eslinga de posicionamiento en el trabajo permite que el usuario se apoye parcialmente en una estructura o una escalera fija y use ambas manos para realizar una tarea, mientras mantiene la estabilidad. El usuario debe asegurarse de utilizar un medio secundario adecuado de protección anticaídas (por ejemplo, una eslinga de detención de caídas).
Ventaja:
- Utilice una eslinga de posicionamiento en el trabajo 3M™ Protecta® donde el trabajador pueda utilizar una estructura o una escalera fija para disponer de un soporte y una estabilidad parcial que permita dejar ambas manos libres para realizar una tarea
- El ajuste de longitud le permite adaptar fácilmente la eslinga a sus necesidades
- Las terminaciones cosidas con protección de tubo termorretráctil proporcionan una mayor durabilidad en zonas de alto desgaste
- Ajustable hasta 2,00 m
- Certificación CE según la norma EN358