Film graphique 3M™ Scotchcal™ IJ3690LF-10, Blanc, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7010394599
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal™
Référence fabricant 3690LF; IJ3690LF
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 45,72 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7010394599
EAN / GTIN 00051115898693
Réf. fabricant 7010394599
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Vantaggi:

  • 2 mil, adesivo lucido, permanente, opaco, aggressivamente sensibile alla pressione con pigmento grigio per una buona copertura Power.
  • Disponibili in bianco, nero e CLEAR con inserto a strato piatto
  • Aderisce bene a superfici sabbiate, leggermente ruvide e ad alcuni materiali con bassa energia superficiale
  • Adatto per condizioni atmosferiche e di manipolazione difficili, quali etichette, emblemi e strisce, decorazioni OEM (Original Equipment Manufacturer) e grafici di identificazione, etichette di avvertenza, di sicurezza e resistenti agli atti vandalici.