Film imprimable 3M™ Scotchcal™ 3690LF-10, blanc, 1220 mm x 91,44 m

Réf.: 7000130176
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotchcal™
Référence fabricant 3690LF; IJ3690LF
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7000130176
EAN / GTIN 10051128518820
Réf. fabricant 7000130176
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Adhésif 2 mil, brillant, permanent, opaque, agressivement sensible à la pression avec pigment gris pour une bonne dissimulation de Power.
  • Disponible en blanc, noir et CLEAR avec incrustation plate
  • Adhère bien aux surfaces moulées en sable, modérément rugueuses et à certains matériaux à faible énergie de surface
  • Adapté aux conditions météorologiques difficiles et de manipulation telles que les étiquettes, emblèmes et bandes, les graphiques de décoration et d'identification des fabricants d'équipement d'origine (OEM), les étiquettes d'avertissement, de sécurité et anti-vandalisme.