Roue Compressée Scotch-Brite™Clean and Strip CS-UW, Noire, Ø 76 mm x 12 mm x 6 mm, 7S Extra Gros, PN01009

Réf.: 7000045856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045856
EAN / GTIN 50048011010095
Réf. fabricant 7000045856
Article hors catalogue L51710 1472

Description

Exécution:

Matériau CS
Élimination des salissures importantes
revêtements tenaces
Construction multicouche en fibres grossières comprimées
Non-tissé en fibres de nylon

Description:

La roue renforcée de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ est une roue à toile aérée robuste conçue pour le retrait de revêtements, le nettoyage des soudures et l'élimination de la rouille et de la peinture de manière efficace. Nos roues renforcées présentent une construction durable en couches et une densité de niveau 7, de même qu'une faible conformabilité.

Caractéristique(s):

Abrasif à très gros grain et faible conformabilité pour une action de coupe puissante sans endommager le substrat
Possibilité d'atteindre les zones difficiles d'accès
Fonctionnement plus homogène et plus sûr et efficacité plus grande pour l'élimination des revêtements et de la corrosion que les meules ou les godets métalliques
Résistance à l'accumulation de chaleur et à l'encrassement sur les revêtements mous pour un usage prolongé et le retrait homogène de revêtements tout au long de la durée de vie du produit
Construction renforcée robuste et à plusieurs couches pouvant être appliquée dans les sens horaire et anti-horaire
Disponibilité dans les plus petites dimensions
Développement à basse température
Surface uniforme même dans les zones difficiles d'accès
Pas de colmatage
Réduction des coûts grâce à une configuration réduite et à des temps improductifs
Surface métallique pure
Polaire agressive à grain grossier dans une construction ouverte

Remarque(s):

Retrait agressif des revêtements, nettoyage des soudures et élimination de la rouille et de la peinture