Disque traitement de surface Scotch-Brite™ SE-DB, 127 mm x 22 mm

Réf.: 7000120932
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotch-Brite™
Référence fabricant Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Support Nylon
Couleur marron
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage; meulage des arêtes

Identification et classification

Référence article 7000120932
EAN / GTIN 00048011189536
Réf. fabricant 7000120932
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque de conditionnement de surface SE 3M™ Scotch-Brite™ avec abrasif en oxyde d’aluminium lors d’applications d’ébavurage, de ponçage, de meulage et de finition exigeantes. L’oxyde d’aluminium est le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de son taux de coupe élevé et de sa durabilité. Cet abrasif résistant durable se fragmente en cours d’utilisation, exposant régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes, alors que les abrasifs traditionnels tels que le grenat, s’usent rapidement. Il permet également une faible rétention de chaleur et convient parfaitement au meulage, ponçage et à la finition. Notre disque composé d’oxyde d’aluminium est adapté à une large variété de substrats, aussi bien pour les applications sur bois que sur métal, alliages ferreux inclus. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, composés d’abrasifs incorporés dans des fibres en nylon non tissées ou des fibres synthétiques. Cette combinaison d’abrasifs et de fibres crée un système garantissant des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et garantit la performance de coupe élevée des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.

Avantage(s):

  • Permet un pouvoir de coupe plus élevé et une durée utile optimisée par rapport aux disques de conditionnement de surfaces SC lors des applications d’ébavurage et de finition exigeantes
  • Garantit un pouvoir de coupe élevé et rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les arêtes
  • Une fixation auto-agrippante confortable et sûre qui garantit un pouvoir de coupe agressif sans endommager le substrat
  • Dotés d’une toile ouverte, les disques résistent à l’encrassement et à l’échauffement pour garantir des finitions homogènes
  • Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque aisés et rapides lors de processus de finition à étapes multiples

Recommandation(s):

  • Pour des applications sur de nombreux substrats en bois et en métal, alliages ferreux inclus
  • Convient parfaitement au meulage, au ponçage et à la finition

Téléchargements et documents

De la même série "Scotch-Brite™" Afficher tout