Ruban 3M™ VHB™ 4936P, Gris, 9 mm x 33 m, 0.6 mm

Réf.: 7000072383
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 unités
  • Etapes de la commande : 8 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB™
Référence fabricant VHB™ Klebeband 4936P
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; souplesse; water-proof; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 9 mm
Epaisseur S 0,6 mm

Identification et classification

Référence article 7000072383
EAN / GTIN 04001895594731
Réf. fabricant 7000072383
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..

Avantage(s):

  • Haute performance
  • Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • Adhésif polyvalent gris de 0,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface

Recommandation(s):

  • Collage de panneau sur cadre
  • Collage de raidisseur sur panneau
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
  • Collage d'écran électronique
  • Collage hublots/fenêtres