Ruban 3M™ VHB™ 4910F, Transparent, 6 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000033115
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB™
Référence fabricant 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 26 N/mm
Résistance à la traction 690 N/mm
Résistance aux températures min. 90 degré
Résistance aux températures max. 150 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques amortissement des vibrations; résistant aux intempéries; souplesse; water-proof; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 6 mm
Epaisseur S 1 mm

Identification et classification

Référence article 7000033115
EAN / GTIN 04001895594069
Réf. fabricant 7000033115
Article hors catalogue L01310 1083
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.

Avantage(s):

  • Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
  • La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
  • Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure
  • Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants
  • Haute résistance au vieillissement

Recommandation(s):

  • Assemblage de matériaux transparents
  • Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
  • Collage hublots/fenêtres
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes

Téléchargements et documents

De la même série "VHB™" Afficher tout