Pince-étau soudure, Longueur totale: 275mm

Réf.: 709201 275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 275 mm
Serrage (a) 55 mm
Mâchoire de prise supérieure coudée à 90°
Exécution des mors En U
Matériau pince Acier à ressorts
Matériau mâchoires de prise Acier au chrome-vanadium
Surface nickelé
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Réf. fabricant 709201 275
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise en U; mâchoire supérieure courbée à 90°. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour serrage lors de soudures de matériaux profilés ou plats, etc.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.