Pince-étau serre-joints avec mâchoires de serrage mobiles, Longueur totale: 275mm

Réf.: 709101 275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 275 mm
Capacité de serrage 75 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025
Réf. fabricant 709101 275
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise étroites avec étrier élevé; à capacité profonde. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Poignées et mâchoires de prise nickelées.
Avec mâchoires de serrage mobiles pour un serrage préservant les pièces.

Utilisation:

Convenant particulièrement pour le serrage de matériaux profilés à âmes élevées ou des pièces encombrantes.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium; forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 5 et 10.