Tyrolit rouleau d'atelier toile 38x25 A240 J BASIC universel

Réf.: 34673677
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Papier abrasif
Abrasif corindon normal (A)
Pour matériau acier inoxydable; bois; plastiques; acier
Largeur abrasif 38 mm
Longueur abrasif 25 mm
Support Tissu
Référence fabricant BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Unité contenance pièce
Groupe de matières multiMaterial
Norme ISO 6344

Identification et classification

Référence article 34673677
EAN / GTIN 9003173163085
Réf. fabricant 34673677
Article hors catalogue L50140 104820
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les rouleaux d'atelier BASIC A-B01C J en corindon sont parfaits pour égaliser une surface, en finition ou en léger enlèvement de matière.
  • Grâce à la répartition des grains, cet outil permet un excellent résultat à sec.
  • De plus, les rouleaux s'adaptent parfaitement à la géométrie de la pièce tout en offrant une flexibilité optimale.
  • Pour une utilisation économique, vous pouvez couper le rouleaux à la longueur correspondant à votre besoin.
  • Que vous soyez un débutant ou un expert, avec les rouleaux en corindon, vous êtes équipés pour tous vos divers travaux.

Avantage(s):

  • Application universelle
  • Résultats optimisés grâce à la répartition équitable des grains
  • Flexibilité et adaptabilité maximales

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Gelcoat/Plastiques/PVC/Aluminium
  • Acier/Acier inoxydable/Gelcoat/Plastiques/PVC/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour le meulage et la finition à sec d'une large gamme d'application.