3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE, 127 mm x 22 mm

Número de artículo: 7000120932
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color marrón
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000120932
EAN / GTIN 00048011189536
Número del fabricante 7000120932
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para los trabajos exigentes de desbarbado, lijado, desbaste y acabado, use el disco Surface Conditioning SE 3M™ Scotch-Brite™ con abrasivo de óxido de aluminio. El óxido de aluminio es la elección preferida entre los profesionales del sector por su alta tasa de corte y su larga vida útil. Es un abrasivo resistente y duradero que se fractura por sí mismo de manera continua durante el uso para exponer bordes de corte frescos de manera continua: esto lo diferencia de los abrasivos tradicionales como el granate, que se desgasta rápidamente con el uso. También tiene baja retención de calor y es ideal para el desbaste, lijado y acabado. Nuestro disco con óxido de aluminio resulta adecuado para el uso en una amplia variedad de sustratos tanto para trabajos en madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos sobre nylon de material no tejido o fibras sintéticas. La combinación de abrasivos con fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto. El material de red abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, lo que limita los atascos de las fibras para mantener el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos.

Ventaja:

  • Para un corte más rápido y una vida útil más larga que los discos Surface Conditioning SC en trabajos exigentes de desbarbado y acabado
  • Disco de alto rendimiento y corte rápido que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes
  • El sistema de colocación Hookit seguro y adaptable ofrece un corte contundente sin dañar el material de base
  • El diseño de red abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse para acabados consistentes
  • El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Recomendación:

  • Úselo en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro
  • Ideal para el desbarbado, desbaste, lijado y acabado