3M™ Cold Shrink End Cap EC-4 capot rétractable à froid noir ø d'utilisation 45.5mm - 84.3mm

Réf.: 7000100910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série EC Serie
Référence fabricant 3M™ EC-4 Kaltschrumpf-Endkappe
Directive / Marquage directive RoHS
Type de produit capuchon
Matériau plastique
Longueur totale 84,3 mm
Largeur totale 45,5 mm
Montage avec clips; insertion

Identification et classification

Référence article 7000100910
EAN / GTIN 00051138524432
Réf. fabricant 7000100910
Article hors catalogue L01310 1204
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les capots rétractables à froid sont fabriqués en élastomère EPDM et protègent les câbles, les tuyaux et autres objets cylindriques contre la pénétration de saletés et d’humidité ainsi que contre les dégâts mécaniques. Aucun outil supplémentaire (tel que pistolet à air chaud) n’est nécessaire pour le montage. La pression de serrage radiale constante assure une étanchéité fiable. Pour assurer l’étanchéité, les capots rétractables à froid ne nécessitent aucune couche intérieure de colle, ce qui permet de les enlever facilement et sans laisser de traces en opérant une simple découpe.

Avantage(s):

  • Manchons tubulaires en caoutchouc EPDM à extrémité fermée qui sont chargés sur un mandrin amovible
  • Résistent à l'eau, aux alcalis, aux acides, à l'abrasion et à l'ozone
  • Fournissent une étanchéité à l'humidité et une protection physique pour les câbles et les tuyaux
  • Fabriqués en caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Installation simple et rapide sans aucun outil
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Etanchéité et protection de connectique de raccordements
  • Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux.