Demi-masque réutilisable faible entretien 3M™, taille moyenne, 06962

Réf.: 7100049927
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 unités
  • Etapes de la commande : 8 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 6000
Référence fabricant 3M™ Wartungsarme Mehrweg-Halbmaske, Medium 06962
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur gris

Identification et classification

Référence article 7100049927
EAN / GTIN 04046719952489
Réf. fabricant 7100049927
Article hors catalogue L01110 608
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Si vous recherchez un masque réutilisable, économique, facile à manipuler et demandant peu d'entretien, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6000. Il est conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer. Il est facile à utiliser et peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail. Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules et sont dotés d'un système de fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins personnels. Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, ils peuvent être utilisés avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Ils s'adaptent à tous les filtres 3M™ série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099). La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées. Ils sont disponibles en trois tailles : petite, moyenne et grande.

Avantage(s):

  • Économique, nécessitant peu d'entretien et facile à manipuler
  • Demi-masques réutilisables conçus pour la simplicité
  • Harnais de tête et bride de cou facile à serrer
  • Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail
  • Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
  • Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi
  • Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres
  • Protège contre les gaz, vapeurs et particules
  • Compatible avec les filtres 3M™, série 2000, 5000 et 6000 pour satisfaire vos besoins personnels
  • Peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse
  • Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande